Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri AG 100334 Kabel-Organizer Wand Kabelrinne Braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Max Hauri AG 100334 Kabel-Organizer Wand Kabelrinne Braun
Max Hauri AG 100334 Kabel-Organizer Wand Kabelrinne Braun
Max Hauri AG 100334 Kabel-Organizer Wand Kabelrinne Braun
Max Hauri AG 100334 Kabel-Organizer Wand Kabelrinne Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE6-95266651
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     100334
EAN/GTIN:
     8414419220140
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Typ
Kabelrinne
Zweck
Wand
Produktfarbe
Braun
Material
Kunststoff
Kabeldurchmesser (max.)
7 mm
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,15*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6768522
ab € 15,36*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6796773
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.