Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT Kraken Z53 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT Kraken Z53 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
NZXT Kraken Z53 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
NZXT Kraken Z53 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
NZXT Kraken Z53 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
NZXT Kraken Z53 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
NZXT Kraken Z53 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
NZXT Kraken Z53 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
NZXT Kraken Z53 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93995303
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     RL-KRZ53-RW
EAN/GTIN:
     5060301696567
Suchbegriffe:
Wasserkühlung
Wasserkühlung CPU
wasserkühlung cpu nzxt
wasserkühlung cpu
Diese All-in-one (AIO)-Wasserkühlung ist so konzipiert, dass sie bequem in die meisten Gehäuse passt. Auf dem LCD-Display der Kraken Z kannst du die CPU/GPU-Temperaturen anzeigen oder individuelle GIFs abspielen.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Lüfter
2.2 W
Spannung der Pumpe
12 V
Strom der Pumpe
300 mA
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.18 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
123 mm
Heizungs-Tiefe
275 mm
Heizungs-Höhe
30 mm
Kühler Breite
79 mm
Kühler Tiefe
52 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 26 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Wasserblockmaterial
Kupfer/Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Rohrmaterial
Gummi
Ursprungsland
Taiwan
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
28
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Sockel AM4, Socket TR4, Socket sTRX4
Mindestluftstrom
17.48 cfm
Maximaler Luftstrom
52.44 cfm
Minimum Luftdruck
0.14 mmH2O
Maximum Luftdruck
1.35 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
22 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
33 dB
Ventilator-Lagertechnik
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
800 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
2800 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1500 RPM
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
60000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,78*
€ 400,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,57*
€ 398,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,11*
€ 389,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,89*
€ 378,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,83*
€ 350,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.