Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Adapter DisplayPort 1.2 Stecker zu VGA Buchse schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Adapter DisplayPort 1.2 Stecker zu VGA Buchse schwarz
DeLOCK Adapter DisplayPort 1.2 Stecker zu VGA Buchse schwarz
DeLOCK Adapter DisplayPort 1.2 Stecker zu VGA Buchse schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93824408
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61006
EAN/GTIN:
     4043619610068
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit diesem Adapter von Delock kann ein VGA Monitor über eine freie DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
ANX9833
Ferritperle
Ja
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.