Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Lampe
>
Artikel
Konstsmide Capri Tischleuchte 2,2 W LED Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-93819997
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7814-250
EAN/GTIN:
7318307814255
Suchbegriffe:
Laptoplampe
Laptopleuchte
Notebook Lampe
Notebook Leuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
360 mm
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Kabelfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
III
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Stromverbrauch (max.)
3.7 W
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
2.2 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
180 lm
Ergonomie
Steuerung
Tasten
Dimmbar
Ja
Kabellänge
1.5 m
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Notebooklampe
,
Notebookleuchte
,
Arbeitsplatzlampe
,
Arbeitsplatzleuchte
,
Bürolampe
,
Schreibtischlampe
,
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 58,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares 10.068.38 Außenbereich LED Tischleuchte 5000.472
Smartwares
10.068.38
€ 44,92*
Ähnlich
TRIO Lennon Tischleuchte 2 W LED Weiß
TRIO Leuchten
R52176101
€ 24,41*
Ähnlich
Konstsmide 7813-250 Positano USB-Leuchte LED LED fest eingebaut 2.2W Weiß
Konstsmide
7813-250
€ 63,11*
Ähnlich
Outdoor Tischlampe PINTO Weiß Akku aufladbar per USB, Höhe 21cm
FHL easy
850147
€ 29,06*
Ähnlich
Wiederaufladbare Akku LED Tischleuchte DORA für draußen, Höhe 20cm
Reality Leuchten
R57051101
€ 22,00*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.