Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL D6000S Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL D6000S Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
DELL D6000S Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93806009
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-D6000S
EAN/GTIN:
     884116416876
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Schließen Sie bequem jeden mit USB-C- oder USB-3.0-Anschlüssen ausgestatteten Laptop an Dell Universal Dock – D6000 an. Sie können bis zu drei 4K-Displays anschließen und gleichzeitig einen USB-C-Laptop mit bis zu 65 W aufladen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
30 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
PowerShare
Ja
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromversorgung
130 W
Netzteiltyp
Extern
Ausgangsspannung
19.5 V
Ausgangsstrom
6.7 A
Sonstige Funktionen
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Markenkompatibilität
Dell
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,78*
€ 269,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,29*
€ 257,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
G51X7
ab € 1.461,60*
Zubehör
Dell
WNVNX
ab € 1.453,71*
Zubehör
Dell
9V2KM
ab € 1.347,56*
Zubehör
Dell
GWX6C
ab € 1.421,05*
Zubehör
Dell
RC74T
ab € 1.017,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.