Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PowerEdge R6515 Server 480 GB Rack (1U) AMD EPYC 7352 2,3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 550 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PowerEdge R6515 Server 480 GB Rack (1U) AMD EPYC 7352 2,3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 550 W
DELL PowerEdge R6515 Server 480 GB Rack (1U) AMD EPYC 7352 2,3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 550 W
DELL PowerEdge R6515 Server 480 GB Rack (1U) AMD EPYC 7352 2,3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 550 W
DELL PowerEdge R6515 Server 480 GB Rack (1U) AMD EPYC 7352 2,3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 550 W
DELL PowerEdge R6515 Server 480 GB Rack (1U) AMD EPYC 7352 2,3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 550 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93288247
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     J84PR
EAN/GTIN:
     5397184619292
Suchbegriffe:
Rack Server
SAS Festplatte
SAS Festplatten
SAS HDD
Zwei-Sockel-Leistung in einem Ein-Sockel-Design mit 1-HE-Rack
Der Dell EMC PowerEdge R6515 ist ein 1-HE-Server mit einem Sockel, der für die Verarbeitung von Workloads wie Virtualisierung sowie für HCI- und OpenStack-fähige Architektur entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7352
Prozessor-Taktfrequenz
2.3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.2 GHz
Prozessor-Cache
128 MB
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
Bezel
Ja
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Sonstige Funktionen
Bytes pro Sektor
512
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
2
Speicherlayout
1 x 32 GB
Speicherdatenübertragungsrate
3200 MT/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Energie
Stromversorgung
550 W
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromkabellänge
2 m
Netzkabel-Anschluss 1
C13-Koppler
Netzkabel-Anschluss 2
C14-Koppler
Netzkabelstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Höhe
42.8 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom 5720
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
<ul><li>Canonical Ubuntu Server LTS - Citrix Hypervisor - Microsoft Windows Server with Hyper-V - Red Hat Enterprise Linux - SUSE Linux Enterprise Server - VMware ESXi</li></ul>
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
480 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA
SSD-Größe
2.5"
Unterstützte SSD-Größen
3.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
4
Unterstützte RAID-Controller
PERC H730P
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Leistungen
Remote-Management
iDRAC9 Express 15G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.163,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.344,73*
€ 3.980,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.316,68*
€ 3.946,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.224,86*
€ 3.837,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.174,06*
€ 3.777,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.163,01*
€ 3.763,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET2_3YKYCE
ab € 238,44*
Zubehör
Dell
PET2_3HDE
ab € 57,89*
Zubehör
Dell
PET2_5YKYCE
ab € 398,53*
Zubehör
Dell
PET2_5HDE
ab € 96,31*
Zubehör
Dell
AA799041
ab € 232,85*
Zubehör
Dell
AA799064
ab € 132,45*
Zubehör
Dell
AA799087
ab € 209,81*
Zubehör
Dell
AA799110
ab € 310,88*
Zubehör
Dell
AB257576
ab € 131,71*
Zubehör
Dell
AB257598
ab € 89,75*
Zubehör
Dell
AB257620
ab € 221,80*
Zubehör
Dell
PR6515_3OS3PS
ab € 716,39*
Zubehör
Dell
PR6515_3OS3P4H
ab € 1.774,07*
Zubehör
Dell
PR6515_3OS3PSP
ab € 1.432,02*
Zubehör
Dell
PR6515_3OS5OS
ab € 887,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.