Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables 41536700ZY Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dätwyler Cables 41536700ZY Patch Panel 1U
Dätwyler Cables 41536700ZY Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93287897
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     41536700ZY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
patchpanel dätwyler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Material
Metall, Polymer
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Zertifizierung
CE, UL, RoHS
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Duplex
Ja
Anzahl Anschlüsse
12
Stecker
SCD
Optischer Kabelverbinder
SC
Anzahl Faseranschlüsse
12
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
300 mm
Weitere Suchbegriffe: patchpanel, breakoutbox 12xsc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,65*
€ 247,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.