Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
TP-Link Archer AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
TP-Link Archer AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
TP-Link Archer AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
TP-Link Archer AX3000 Dual Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93029791
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER AX55
EAN/GTIN:
     4897098682678
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Die neue Ära der Heimkonnektivität

AX3000 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router

Wi-Fi 6 aktualisiert alles
Die neueste Generation der Wi-Fi-Technologie bietet höhere Geschwindigkeiten, weniger Verzögerungen und höhere Kapazität und ermöglicht mehr gleichzeitige Verbindungen in Ihrem Heimnetzwerk.

Unglaubliche Geschwindigkeit
Drastisch verbesserte Geschwindigkeiten ermöglichen Streaming, schnelles Herunterladen und Spielen – alles gleichzeitig. 5 GHz mit 160-MHz-Kanalunterstützung verdoppelt die Bandbreite und ermöglicht 8K-Video ohne Verzögerung.

Reaktionsschnellere Erfahrungen
Weniger Laderäder
Genießen Sie flüssiges Gaming, Videostreaming und Live-Feed gleichzeitig. OFDMA macht Ihr WLAN stärker, indem es mehreren Clients ermöglicht, ein Band gleichzeitig zu teilen, was Latenz und Jitter reduziert.

Leistungsstarke CPU und hoher Speicher
Verbinden Sie mehr ohne Geschwindigkeitsverlust
Hinter der Wi-Fi-6-Technologiestruktur stehen der fortschrittliche Qualcomm-Chipsatz und der hohe Speicher. Genießen Sie schnelle Verbindungen mit minimaler Latenz, selbst bei hoher Übertragungslast. Jeder Klick für Website-Links und Online-Wiedergabe auf Ihrem Laptop und Telefon reagiert einfach schneller.

Verbessertes Kühldesign Konstante volle Leistung
Kein Aufheizen, keine Drosseln. Ein größerer Kühlkörper und ein raffiniertes Gehäusedesign kühlen das WiFi 6-System und sorgen dafür, dass Ihr Netzwerk in vielseitigeren Umgebungen mit Höchstgeschwindigkeit bleibt.

WLAN-Abdeckung im ganzen Haus
4 leistungsstarke externe Antennen verstärken die WLAN-Signale im ganzen Haus. Die Beamforming-Technologie erkennt Geräte und konzentriert die drahtlose Signalstärke auf sie, insbesondere für zuvor schwer erreichbare Steckdosen.

USB 3.0-Anschlüsse
Teilen Sie Dateien ganz einfach zwischen verbundenen Geräten, indem Sie sie an ein externes Laufwerk anschließen. Sie können es sogar zu Ihrem persönlichen Cloud-Speicher machen und von außen sicher darauf zugreifen*.

TP-Link OneMesh™
mit Archer AX55 . flexibles WLAN im ganzen Haus erstellen
Möchten Sie ein WLAN für das ganze Haus aufbauen? Archer AX55 unterstützt OneMesh, um eine nahtlose Abdeckung im gesamten Haus zu gewährleisten und Einbrüche und Verzögerungen beim Wechsel zwischen Signalen zu verhindern.

TP-Link HomeShield:
Erweiterte Sicherheit für Ihre Alltagsgeräte
Genießen Sie mit TP-Link HomeShield erweiterte Sicherheitsfunktionen, die eine sichere Umgebung bieten, die die Daten und Privatsphäre Ihrer Familie und Ihres Netzwerks schützt.

Heimnetzwerk-Scanner
Echtzeit-Netzwerkscanner zur Erkennung potenzieller Bedrohungen und Sicherheitsprobleme.

Kindersicherung
Verwalten Sie die Online-Zeit und blockieren Sie unangemessene Inhalte, damit Ihre Familie online sicher ist.

Quality of Service
Weisen Sie Ihren Lieblingsgeräten die schnellsten Verbindungen für Spitzenleistung zu.

WPA3 – Neue Stufe der Cyber-Sicherheit
Das neueste Wi-Fi-Sicherheitsprotokoll WPA3 bietet neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Cybersicherheit in persönlichen Netzwerken. Sicherere Verschlüsselung bei der WLAN-Passwortsicherheit und ein verbesserter Schutz vor Brute-Force-Angriffen schützen Ihr Heim-WLAN.

Einfache Einrichtung und Verwendung
Egal, ob Sie die intuitive Tether-App oder die leistungsstarke Weboberfläche von TP-Link bevorzugen, Sie können Ihren Archer AX55 in wenigen Minuten einrichten. Mit der Tether-App können Sie Netzwerkeinstellungen von jedem Android- oder iOS-Gerät aus verwalten.

Schützen Sie Ihre Kinder
Blockieren Sie unangemessene Inhalte für Ihre Kinder und passen Sie einen Zeitraum für bessere Online-Gewohnheiten an.

Benachrichtigung über neue Verbindung
Sie werden von Ihrem Telefon benachrichtigt, wenn sich neue Geräte verbinden. Lösen Sie alle verdächtigen Verbindungen und blockieren Sie sie. So einfach ist das.

Einfaches Firmware-Upgrade
Haben Sie es satt, die Firmware zu aktualisieren? OTA-Updates ermöglichen einfache Firmware-Upgrades mit einem Klick im Management-Panel. Um Ihre Sicherheit und Funktionen immer auf dem neuesten Stand zu halten, schalten Sie einfach den automatischen Zeitplan ein.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
Firewall
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
DDoS-Schutz
Ja
Filterung
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
2976 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
2402 Mbit/s
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Intelligente Netztechnik
Ja
Systemanforderung
Unterstützter Browser
Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Portweiterleitung
Ja
Port-Auslösung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
Integrierter FTP-Server
Ja
VPN-Server
OpenVPN, PPTP
Medien-Server
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
261.1 mm
Tiefe
134.5 mm
Höhe
41 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Paketgewicht
940 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
2
Speicherkapazität
512 MB
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
4
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-Link
ARCHER AX23
ab € 41,56*
Zubehör
TP-Link
ARCHER AX53
ab € 50,63*
Zubehör
TP-Link
ARCHER AX73
ab € 96,77*
Zubehör
TP-Link
ARCHER AX6000
ab € 212,23*
Zubehör
TP-Link
ARCHER AXE75
ab € 131,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.