Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer AX6000 WLAN-Router der nächsten Generation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer AX6000 WLAN-Router der nächsten Generation
TP-Link Archer AX6000 WLAN-Router der nächsten Generation
TP-Link Archer AX6000 WLAN-Router der nächsten Generation
TP-Link Archer AX6000 WLAN-Router der nächsten Generation
TP-Link Archer AX6000 WLAN-Router der nächsten Generation
TP-Link Archer AX6000 WLAN-Router der nächsten Generation
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79344013
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER AX6000
EAN/GTIN:
     6935364099763
Suchbegriffe:
DECT Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Schnellere Geschwindigkeit, erweitere Abdeckung und größere Kapazität
802.11ax WLAN-Router der nächsten Generation

Archer AX6000

802.11ax WLAN der nächsten Generation
Schneller und effizienter

Im Vergleich zu früheren WLAN-Generationen biete 802.11ax (Wi-Fi 6) eine erstaunliche WLAN-Geschwindigkeit und erweiterte Kapazität. Genießen Sie reibungsloses 4K/8K Streaming und unglaubliche VR-Spiele mit einer schnelleren, stabileren 802.11ax-Verbindung

802.11ax WLAN der nächsten Generation
Ausgestattet mit der neusten 802.11ax WLAN-Technologie bringt der Archer AX6000 Ihr WLAN-Netzwerk auf ein neues Niveau. Mit rasanter Geschwindigkeit und verbesserter Effizienz wie nie zuvor, ist er auch kompatibel mit dem WLAN-Standard 802.11a/b/g/n/ac.

4x Verbesserte Leistung
Dank OFDMA und MU-MIMO wird die Leistung im Downlink- und Uplink- ums bis zu 4-Fache verbessert als noch bei WLAN 802.11ac

4x Größere Kapazität
OFDMA steigert die Anzahl der verbundenen Geräte, indem es ihnen einzelne Kanäle zuweist

3x Schnellere Geschwindigkeit
1024 QAM und längere OFDM-Symbole beschleunigen die Geschwindigkeit auf bis zu unglaublich 6000Mbit/s

Erweitere Abdeckung
BSS Coloring eliminiert Signal-Konflikte und sorgt für eine stabile WLAN-Verbindung. Beamforming und Rangeboost bieten ein stärkeres Netzwerk mit größerer Abdeckung.

Rasante Geschwindigkeit
Mit einer Modulation auf höherer Ebene schafft 1024-QAM längere OFDM-Symbole und steigt die AX-Geschwindigkeit des Archer AX6000 auf bis zu 1148 Mbit/s auf 2,4GHz und 4804 Mbit/s auf 5GHz. Mit einer maximalen Ausnutzung von 160 MHz gewährleistet WLAN 802.11ax (Wi-Fi 6) eine rasante WLAN-Geschwindigkeit, die über Ihre Vorstellung hinaus geht.

Zuverlässige Verbindung für noch mehr Geräte
Non-Stop Heim-Entertainment

Mit zunehmenden Geräten und deren WLAN-Anforderungen stellt der Archer AX6000 eine perfekte WLAN-Lösung dar. So wird eine stabile WLAN-Verbindung auch unter stark beanspruchter Situation möglich. Dank OFDMA and MU-MIMO Technologie bietet der Archer AX6000 eine verbesserte Effizienz mit 4x größerer Leistung im Vergleich zu den normalen WLAN 802.11ac-Router.

Erweitere WLAN-Abdeckung
8 externen Hochleistungsantennen mit Beamforming bringen eine zuverlässige Signalstärke für Ihr Heimnetzwerk. Mit Hilfe der BSS Color Technologie werden Signalstörungen des Nachbarn vermieden.

TP-Link OneMesh™ :
Flexibly Create a Whole-Home Wi-Fi

OneMesh™ is a simple way to form a Mesh network with a single Wi-Fi name for seamless whole-home coverage. Just connect a OneMeshTM range extender to a OneMesh™ router. No more searching around for a stable connection.

Wi-Fi Dead-Zone Killer
Eliminate weak signal areas with Wi-Fi coverage for the whole house

Smart Roaming
Uninterrupted streaming when moving around your home

One Wi-Fi Name
No more switching Wi-Fi network names

Unified Management
Manage the whole-home Wi-Fi by managing the central node via Tether app/Web UI

Blitzschnelle Kabelverbindung
Der Archer AX6000 verfügt über einen WAN-Port mit Geschwindigkeiten bis zu 2,5Gbit/s, über das der Internetzugang bis zu 1Gbit/s erreichen kann. Ausgestattet mit USB 3.0 Ports auf Type A und Type C und 8 Gigabit-LAN-Ports bietet der Archer AX6000 eine starke Leistung für kabelgebundene Verbindungen an.

Intelligenter, schneller und sicherer
Leistungsstarke Prozessoren

Der leistungsstarke 64-bit 1,8 GHz-Dualcore-Prozessor sowie 2 Co-Prozessoren und 1GB RAM koordinieren zusammen alle internen Prozesse, garantieren hohe Übertragungsgeschwindigkeiten und unterstützen simultan angewandte Anwendungen ohne Geschwindigkeitsverluste.

HomeCare™ für sichere und Zuverlässige WLAN-Verbindung
TP-Link HomeCare ™ biete Ihnen eine umfassende Sicherheitslösung für jedes verbundene Gerät. Die Trend Micro™ Datenbank zum Schutz vor potentiellen Bedrohungen, schützt Sie sicher. Zum Schutz Ihrer sensiblen Daten oder Einschränkungen des Zugriffs für Kinder oder Gäste ist HomeCare ™ Ihr Netzwerkberater.

Umfassender Jugendschutz
Bestimmen Sie, wie lange und welche Seiten besucht werden dürfen

Integriertes Antiviren-Programm
Schützen Sie alle verbundenen Geräte vor Viren und sonstigen Angriffen

Servicequalität
Priorisieren Sie gewünschte Endgeräte, deren Datenverkehr bevorzugt werden soll

Einfache Installation
Dank der Tether-App lässt sich der Archer AX6000 in wenigen Minuten einrichten.

Bereit für das Smart Home von heute und morgen
Mit der wachsenden Anzahl von Geräten in der heutigen Wohnung verdient jeder eine intelligentere und einfachere Möglichkeit, alle Ihre Produkte zusammenzubringen. Verwenden Sie Amazon Alexa, um alles über Sprachbefehle zu steuern und ein wirklich intelligentes Leben zu genießen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, Status, USB, WAN, WLAN
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Firewall
Ja
DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Gastzugang
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Zugriff planen
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Filterung
Ja
URL-Filterung
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
4804 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
1148 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
4804 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
macOS
Mac-Kompatibilität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung
Ja
Port-Auslösung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
Integrierter FTP-Server
Ja
Medien-Server
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
4 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
261.2 mm
Tiefe
261.2 mm
Höhe
60.2 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
1820 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1800 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
1 MB
Flash-Speicher
128 MB
Upgradefähige Firmware
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
8
Entfernbare Antennen
Ja
Sendeleistung
CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5.15GHz~5.35GHz); <30dBm(5.47GHz~5.725GHz), FCC: <30dBm(2.4GHz & 5.15GHz~5.25GHz & 5.725GHz~5.825GHz) dBmW
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: tp link wlan router, wlan router
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,83*
€ 294,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,09*
€ 290,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,26*
€ 279,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,12*
€ 276,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,52*
€ 250,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-Link
TL-WR902AC
ab € 20,68*
Zubehör
TP-Link
Archer C20
ab € 18,26*
Zubehör
TP-Link
TL-WR802N
ab € 17,82*
Zubehör
TP-Link
TL-WA1201
ab € 32,94*
Zubehör
TP-Link
ARCHER AX23
ab € 41,49*
Zubehör
TP-Link
ARCHER AX53
ab € 50,59*
Zubehör
TP-Link
ARCHER AX55
ab € 64,01*
Zubehör
TP-Link
ARCHER AX73
ab € 96,70*
Zubehör
TP-Link
ARCHER AXE75
ab € 131,86*
Zubehör
TP-Link
TL-MR3420
ab € 19,00*
Zubehör
TP-Link
TL-MR3020
ab € 32,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.