Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router
TP-Link Archer AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router
TP-Link Archer AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router
TP-Link Archer AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router
TP-Link Archer AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router
TP-Link Archer AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router
TP-Link Archer AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router
TP-Link Archer AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router
TP-Link Archer AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93623605
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER AX23
EAN/GTIN:
     4897098687048
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Erforschen Sie die
Neue Ära des WiFi
AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router

WiFi 6 Verbessert alles
Die neueste Generation der WiFi-Technologie bietet schnellere Geschwindigkeiten, weniger Verzögerungen und eine höhere Kapazität und ermöglicht mehr gleichzeitige Verbindungen in Ihrem Heimnetzwerk.

Superschnelles WiFi 6
Übertragen Sie HD-Filme in 10 Sekunden. Die 1024-QAM-Technologie von WiFi 6 verbessert die Kodierungseffizienz um 25 %, während die verbesserte Symbolrate die Datenrate um 11 % erhöht. Genießen Sie eine größere Bandbreite beim Streaming von Inhalten auf mehreren Geräten.

Mehr verbinden, schnell bleiben
Genießen Sie ruckelfreies Spielen, Videostreaming und Live-Übertragungen gleichzeitig. OFDMA stärkt Ihr WLAN, indem es mehreren Clients die gleichzeitige Nutzung eines Bandes ermöglicht und so Latenzzeiten und Jitter reduziert.

WiFi-Abdeckung
im ganzen Haus


4× leistungsstarke externe Antennen verstärken die WiFi-Signale in Ihrem ganzen Haus. Die Beamforming-Technologie erkennt Geräte und konzentriert die drahtlose Signalstärke auf sie, insbesondere in bisher schwer erreichbaren Bereichen.

TP-Link OneMesh™
Flexibel ganzes Haus WiFi erstellen

Möchten Sie ein WiFi für das gesamte Haus aufbauen? Der Archer AX23 unterstützt OneMesh, um eine nahtlose Abdeckung im ganzen Haus zu schaffen, die Verbindungsabbrüche und Verzögerungen beim Wechsel zwischen Signalen verhindert.

WPA3 - Die nächste Stufe der Cybersicherheit
Das neueste WiFi-Sicherheitsprotokoll, WPA3, bietet neue Funktionen zur Verbesserung der Cybersicherheit in persönlichen Netzwerken. Eine sicherere Verschlüsselung in der WiFi-Passwortsicherheit und ein verbesserter Schutz gegen Brute-Force-Angriffe sorgen für den Schutz Ihres Heim-WiFi.

Universelle ISP-Unterstützung
Europa hat die unterschiedlichsten Verbindungsarten, und TP-Link weiß das. Der Archer AX23 funktioniert mit allen europäischen ISPs und unterstützt die meisten Authentifizierungsmethoden, einschließlich der in Ihrer Region beliebten L2TP- und PPTP-Methoden.

Einfache Einrichtung und Verwendung
Egal, ob Sie die intuitive Tether-App oder die leistungsstarke Weboberfläche von TP-Link bevorzugen, Sie können Ihren Archer AX23 in wenigen Minuten einrichten.
Mit der Tether-App können Sie die Netzwerkeinstellungen von jedem Android- oder iOS-Gerät aus verwalten.

Schützen Sie Ihre Kinder
Sperren Sie ungeeignete Inhalte für Ihre Kinder, und legen Sie eine Zeitspanne für bessere Online-Gewohnheiten fest.

Einfaches Firmware-Upgrade
Sind Sie es leid, Firmware zu aktualisieren? OTA-Updates ermöglichen einfache Firmware-Upgrades mit einem Klick im Verwaltungsbereich. Um Ihre Sicherheit und Funktionen immer auf dem neuesten Stand zu halten, schalten Sie einfach den automatischen Zeitplan ein.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Gastzugang
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
URL-Filterung
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
NAT Funktionalität
Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
1800 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
1201 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Web-basierter Einstellungsassistent
Ja
Bandbreitensteuerung
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Mobiles Netzwerk
4G
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Statische Route
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260.2 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
41.6 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
395 mm
Paketgewicht
730 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1500 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Steckertyp
SMA
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Garantiekarte
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-Link
TL-WR902AC
ab € 20,73*
Zubehör
TP-Link
Archer C20
ab € 18,37*
Zubehör
TP-Link
TL-WR802N
ab € 17,85*
Zubehör
TP-Link
TL-WA1201
ab € 33,03*
Zubehör
TP-Link
ARCHER AX53
ab € 50,63*
Zubehör
TP-Link
ARCHER AX55
ab € 64,22*
Zubehör
TP-Link
ARCHER AX73
ab € 96,77*
Zubehör
TP-Link
ARCHER AX6000
ab € 212,23*
Zubehör
TP-Link
ARCHER AXE75
ab € 131,64*
Zubehör
TP-Link
TL-MR3420
ab € 18,91*
Zubehör
TP-Link
TL-MR3020
ab € 34,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.