Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic XG2431 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic XG2431 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic XG2431 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic XG2431 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic XG2431 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic XG2431 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic XG2431 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic XG2431 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic XG2431 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic XG2431 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic XG2431 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Viewsonic XG2431 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-92876854
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     XG2431
EAN/GTIN:
     766907011074
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1567235
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
698 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
8600 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
120 mm
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
540 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
239 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
434.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
6800 g
Breite (ohne Standfuß)
540 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
49 mm
Höhe (ohne Standfuß)
323 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3500 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
33 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
27 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
54 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Digital horizontale Frequenz
15 - 255 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 240 Hz
Oberflächenhärte
3H
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,61*
€ 367,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,48*
€ 367,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,39*
€ 355,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,26*
€ 348,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,46*
€ 319,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.