Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba MG08-D 3.5 Zoll 8000 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba MG08-D 3.5 Zoll 8000 GB Serial ATA III
Toshiba MG08-D 3.5 Zoll 8000 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     170-HD35IS8TBTD
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG08ADA800E
EAN/GTIN:
     4260557511909
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
248 MiB/s
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
2000000 h
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
147 mm
Tiefe
26.1 mm
Gewicht
700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
0.72 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Höhe bei Betrieb
-305 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-305 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.61 W
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 170
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,50*
ab € 144,82*
€ 178,10*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 149,38*
€ 182,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,82*
€ 185,39*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 157,71*
€ 190,06*
4 Tage
299
pro Stück
€ 1,00*
ab € 161,86*
€ 193,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,82*
€ 172,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 170
Versand: Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.