Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba MG Series - Festplatte - 8TB - intern - 3.5" (8,9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256MB (MG08ADA800E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7193324
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG08ADA800E
EAN/GTIN:
     4260557511909
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Toshiba MG Series - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256 MB
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Toshiba
Hersteller Art. Nr.  MG08ADA800E
Modell  MG Series
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Toshiba MG Series - Festplatte - 8 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Festplatte - intern
Kapazität  8 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Puffergrösse  256 MB
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Merkmale  Geschäftskritisch, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Advanced Format 512e, Enterprise Capacity

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  8 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Puffergröße  256 MB
Merkmale  Geschäftskritisch, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Advanced Format 512e, Enterprise Capacity
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz  248 MBps
Positionierungszeit  7.4 ms (Durchschnittlich) / 8.2 ms (Max)
Mittlere Wartezeit  4.2 ms
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7  Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^15
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  3.5" (8.9 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  9.6 Watt (aktiv)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
8 TB
Formfaktor:
3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Puffergröße:
256 MB
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz:
248 MBps
Positionierungszeit:
7.4 ms (Durchschnittlich) / 8.2 ms (Max)
Mittlere Wartezeit:
4.2 ms
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
MTBF:
2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7:
Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^15
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" (8.9 cm)
Energieverbrauch:
9.6 Watt (aktiv)
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, sata hdd 8.000 gb 3.5 zoll, festplatte sata, festplatte sata 8 tb, toshiba, 7200, sata, mg08ada800e, 6gbs, series, festplatte, 3.5", 6gb/s, intern, puffer:, puffer, enterprise, 8000, capacity, 7200rpm, serial, 4260557511909, 512e, mg08d, mg08, 256mb, eine, zoll, 5704174853497, 72k512e
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,50*
ab € 145,04*
€ 178,03*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 150,16*
€ 182,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,58*
€ 184,21*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 157,48*
€ 190,30*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 162,34*
€ 192,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.