Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCCAT Kone Pro Air Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 19000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCCAT Kone Pro Air Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 19000 DPI
ROCCAT Kone Pro Air Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 19000 DPI
ROCCAT Kone Pro Air Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 19000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91774404
Hersteller:
     Roccat
Herst.-Nr.:
     ROC-11-410-02
EAN/GTIN:
     731855504114
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
FEEL IS FLOW
Die ROCCAT® Kone Pro Air Ergonomic Performance Wireless Gaming Mouse mit RGB-Beleuchtung ist unsere erste kabellose Kone. In 14 Jahren perfektioniert, ist die Kone Pro Air mit nur 75 g extrem leicht, komfortabel und blitzschnell. Mit dabei: Titan Switch Optical, AIMO RGB-Beleuchtung, 19K DPI Owl-Eye Sensor, PhantomFlex™-USB-C-Ladekabel und hitzebehandelte Mausfüße.

STELLAR WIRELESS + BLUETOOTH
Das Dual-Wireless-System der Kone Pro Air erlaubt es dir, zwischen der schnellen und zuverlässigen 2,4 GHz-Verbindung fürs Gaming und Bluetooth für Office-Apps zu wechseln. Voll aufgeladen bietet sie über 100 Stunden Akku-Power. Dank unserer Rapid Charge Schnellladetechnologie kannst du schon nach nur 10 Minuten bis zu 5 Stunden spielen.

DIE LEGENDE IN PERFEKTION
Die ergonomische Form der Kone wurde schon immer von Gamern in aller Welt geschätzt und mit der Kone Pro Air bis zur Perfektion weiterentwickelt. Ausführliche weltweite Studien führten zu Dutzenden feinen, sehr wirkungsvollen Anpassungen, welche die Kone Pro Air unbestreitbar zur komfortabelsten Maus für jede Handgröße und jeden Griffstil machen.

TITAN SWITCH OPTICAL
Der optische Schalter bietet einen taktilen, reaktionsschnellen Klick mit Auslösung in Lichtgeschwindigkeit, für beispiellose Schnelligkeit und Präzision. Schneller als jeder mechanische Schalter und mit einer doppelt so langen Lebensdauer sorgt er für einen Wettbewerbsvorteil Spiel für Spiel.

TITAN WHEEL PRO
Aus stabilem Aluminium gefräst ist das Titan Wheel Pro ein weiteres Beispiel technischer ROCCAT®-Präzision. Leicht und robust bietet das Titan Wheel Pro ein angenehm griffiges Gefühl beim Scrollen und einen taktilen Klick. Die Legierung passt sich schnell an die Fingertemperatur an und sorgt so für bemerkenswerten Komfort und ein gutes Gefühl.

ROCCAT® BIONIC SHELL
Das Bionic Shell mit seiner Wabenstruktur reduziert das Gewicht auf nur 75 g und hält Staub und Schmutz fern. Das transluzente Design im Bereich der Maustasten bringt die AIMO RGB-Beleuchtung mit 16.8 Mio. Farben perfekt zur Geltung.

NVIDIA REFLEX KOMPATIBEL
Nutze das volle Potenzial deiner Kone Pro Air mit NVIDIA Reflex und verschaffe dir den ultimativen Vorteil im Spiel. Mit Grafikprozessoren der GeForce RTX™ 30-Serie und NVIDIA® G-SYNC®-Monitoren liefert NVIDIA Reflex die geringstmöglichen Latenzen mit Reaktionszeiten unter 25 Millisekunden. Die Kone Pro Air ist NVIDIA Reflex kompatibel, damit du Ziele schneller erfassen, schneller reagieren und deine Zielgenauigkeit erhöhen kannst.

GRIP STYLES
Das optimierte Design und das ergonomische Shape der Kone Pro Air unterstützt deinen Griffstil.

PHANTOMFLEX™ LADEKABEL & HITZEBEHANDELTE MAUSFÜSSE
Akku fast leer? Mit dem PhantomFlex™ Ladekabel und unserer Rapid Charge Technologie kannst du schnell wieder aufladen und dabei weiterspielen, fast wie wireless. Mit dabei die hitzebehandelten Mausfüße aus reinem PTFE, vorbehandelt für eine unglaubliche Gleitfähigkeit - sofort, ganz ohne Einspielen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8471490000
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
220 mm
Höhe des Versandkartons
214 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
183.1 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
126 mm
Paketgewicht
200 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Benutzerhandbuch
Ja
Garantiekarte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
222.3 g
Energie
Energiequelle
Batterien / Kabel
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Kabeleigenschaften
Geflochten, Abgeschirmt
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Plug
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
19000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
2
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Beschleunigung (Max.)
50 G
Eingebautes memory
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.