Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 8 BSS825ALL Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos Schwarz, Weiß 5 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 8 BSS825ALL Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos Schwarz, Weiß 5 Ah
Bosch Serie 8 BSS825ALL Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos Schwarz, Weiß 5 Ah
Bosch Serie 8 BSS825ALL Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos Schwarz, Weiß 5 Ah
Bosch Serie 8 BSS825ALL Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos Schwarz, Weiß 5 Ah
Bosch Serie 8 BSS825ALL Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos Schwarz, Weiß 5 Ah
Bosch Serie 8 BSS825ALL Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos Schwarz, Weiß 5 Ah
Bosch Serie 8 BSS825ALL Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos Schwarz, Weiß 5 Ah
Bosch Serie 8 BSS825ALL Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos Schwarz, Weiß 5 Ah
Bosch Serie 8 BSS825ALL Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos Schwarz, Weiß 5 Ah
Bosch Serie 8 BSS825ALL Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos Schwarz, Weiß 5 Ah
Bosch Serie 8 BSS825ALL Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos Schwarz, Weiß 5 Ah
Bosch Serie 8 BSS825ALL Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos Schwarz, Weiß 5 Ah
Bosch Serie 8 BSS825ALL Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos Schwarz, Weiß 5 Ah
Bosch Serie 8 BSS825ALL Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos Schwarz, Weiß 5 Ah
Bosch Serie 8 BSS825ALL Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos Schwarz, Weiß 5 Ah
Bosch Serie 8 BSS825ALL Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos Schwarz, Weiß 5 Ah
Bosch Serie 8 BSS825ALL Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos Schwarz, Weiß 5 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91428436
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BSS825ALL
EAN/GTIN:
     4242005293889
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Design
LED Anzeige am Griff zeigt den Akkustand auf einen Blick.

Unerwartet keinen Saft mehr zu haben während man mitten in einer Notreinigung steckt? Das wird nicht mehr passieren. Die unkompliziert abzulesende Akkustandsanzeige auf dem Handgriff zeigt Ihnen den Akkustand sofort und damit rechtzeitig vor dem benötigten Aufladen.

Reinigung
Ideal zur Reinigung des Innenraums eines jeden Autos.

Der Innenraum eines Autos ist generell schwierig zu reinigen und oft ist dabei keine Stockdose in der Nähe zur Hand. Darum hat dieser Staubsauger das perfekte Zubehör das Sie brauchen, um jede Stelle problemlos zu erreichen. Eine lange Laufzeit, Flexibilität und eine einfache Handhabung machen ihn zur besten Altenative für die Reinigung Ihres Autos.

Komfort
Reinigung auf allen Ebenen. Boden, Polster, Decke und Auto.

Staubsaugen auf allen Ebenen – vom Boden bis zur Decke – ist jetzt problemlos möglich. Der Staubsauger wird mit nützlichem Zubehör geliefert, mit dem Sie alle Arten von Bodenbelägen sowie andere Oberflächen wie Tische, Polster und sogar Ihren Fahrzeuginnenraum reinigen können.

Flexibilität
Erreichen Sie jede Stelle mit diesem ultra-flexiblen Verlängerungsschlauch.
Flexibilität sorgt for ein mühelose und gründliche Reinigung. Dank des flexiblen

Verlängerungsschlauchs erreichen Sie auch schwer zugängliche Stellen, Ecken, Lampenschirme und Jalousien. Zusätzlich hat er eine elektrische Verbindung für den Antrieb spezieller Aufsätze wie z.b. der Mini Power Düse zur Reinigung des Fahrzeuginneren.

Schubladen reinigen, ohne dabei Kleinteile einzusaugen.
Der Tastatur & Schubladenpinsel bietet Ihnen eine clevere Möglichkeit schwierige Stellen zu saugen ohne dabei Kleinteile wie Münzen oder Heftklammern einzusaugen. Die Düse reinigt durch kleine, flexible Schläuche die verhindern, das Kleinteile eingesaugt werden. Dank des LED Beleuchtung ist er ideal für vollgepackte Schubladen und Ihren Autoinnenraum.

Leistung
POWER FOR ALL ALLIANZ. Ein Akku für das gesamte Haus.

Die meisten Geräte haben unterschiedliche Akkus oder Akku-Systeme, was ins Geld gehen kann. Die austauschbaren Akkus sindTeil eines der größten markenübergreifenden 18V Akku-Systeme. Sie sind kompatibel mit vielen 18V Powertools und Gartengeräten von Bosch und anderen Marken wie Gardena, Gloria, Wagner and Rapid.

Sanfte Reinigung sensibler Hartböden.
Einige zu reinigende Bereiche benötigen eine besonders sensible Behandlung, speziell Parkettböden und Fliesen die leicht zerkratzen. Genau deshalb verfügt dieser Staubsauger über eine Hartboden Soft Düse mit LED Beleuchtung: eine weiche Bürstenrolle für sanftes, gründliches Reinigen aller sensibler Oberflächen. Keine Sorgen, nur Ergebnisse.

Qualität
Bosch Motortechnologie – Qualität Made in Germany.

Genießen Sie eine konstante und kraftvolle Reinigungsleistung der Bosch Staubsauger: Seit über 80 Jahren entwickeln und produzieren wir unsere High-Performance Motoren in Deutschland und wir erwarten von unseren Staubsaugern nichts anderes als optimale Ergebnisse und ein langes Geräteleben . Deshalb vergeben wir eine 10-Jahre Motorgarantie.

Einfache Reinigung
Problemloses Entleeren der Staubbox, ohne Filterwaschen.

Das Entleeren der Staubbox sollte hygienisch und sorglos funktonieren. Sie können hier die Staubbox entleeren, ohne dabei eine Staubwolke aufzuwirbeln und den Filter reinigen ohne ihn zu waschen. Einfach nur die Staubbox entfernen, das rote Rad drehen und alles direkt in den Mülleimer entleeren.

Schnelle und einfache Reinigung des Filters.
Den Filter zu waschen bedeutet zusätzlichen Aufwand. Dank RotationClean können Sie den Filter im Handumdrehen hygienisch reinigen. Ganz einfach die Staubbox entnehmen und das rote Rad drehen. Der gesamte Staub und Dreck wird dabei mit nur minimalem Kontakt gelöst. Das ist eine schnelle und einfache Filterreinigung , gänzlich ohne Waschen.

Hygiene
Die Ausblasluft ist sauberer als die Raumluft.

Feinstaub existiert immer in der Luft. Danke des Cartridge Filtersystems wird die Ausblasluft dreimal gefiltert, was eine 99,99% Filtration ermöglicht. Das Ergebnis: die Ausblasluft ist sauberer als die Raumluft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
211 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
1277 mm
Gewicht
3300 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Laufzeit
45 min
Schnellladung
Ja
Batteriekapazität
5 Ah
Lieferumfang
Bodendüse inklusive
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Anzahl der Bürsten
1
Betriebsanleitung
Ja
Ladestation
Ja
Anzahl
1
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Abnehmbarer Handstaubsauger
Ja
Wandmontage
Ja
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Anzahl der Leistungsstufen
3
Ergonomie
Leistungskontrolle
Elektronisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,06*
€ 645,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,05*
€ 643,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,58*
€ 611,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,82*
€ 578,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,17*
€ 516,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.