| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-90149608 Herst.-Nr.: 17251 EAN/GTIN: 4250197172516 |
| |
|
| | |
| Alphacools Eiszapfen Anschlussserie ist die High End Ausführung der bewährten Anschlüsse! Alle Anforderungen die an einen Anschluss gestellt werden sind hier erfüllt: Highflow, Form, Verarbeitung und Farbgebung. Kompromisslosigkeit in Entwicklung und Herstellung haben die Eiszapfen zu dem gemacht was sie sind. In brillantem Chrome und mattem, tiefen schwarz sind zwei Ausführungen vorhanden die sich in jedes System hervorragend einfügen. Mit speziellen Verfahren werden die Beschichtungen fest mit dem Untergrund verbunden, die Langlebigkeit der intensiven Farben ist so gegeben und ein Abplatzen der Beschichtung wird unterbunden. Jeder Anschluss hat nun auch das Alphacool Logo was ihn neben seiner besonderen Form unverwechselbar macht! Wer es bunt mag hat drei verschiedenfarbige O-Ringe im Lieferumfang. Bei vorhandener UV Beleuchtung leuchten diese sogar in entsprechender Farbe. Ausführung: Winkeladapter doppel 45° Dieser Adapter um zwei mal 45° gewinkelt. Zwischen jedem 45° Winkel ist der Adapater drehbar. An der einen Seite befindet sich ein drehbares 1/4" Außengewinde und auf der anderen Seite ein 1/4" Innengewinde. Verwendet wird dieser Adapter an schwer zugänglichen stellen. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Montageset | | Material | Messing | | Produktfarbe | Chrom | | Verbindender Thread | 1/4 Zoll | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Maximaler Betriebsdruck | 1.5 bar | | Einfach zu bedienen | Ja | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Breite | 18.5 mm | | Tiefe | 41.5 mm | | Höhe | 18.5 mm | | Durchmesser | 18.5 mm | | Gewicht | 100 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |