Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS14-05040 Audio-Kabel 0,15 m 2 x 3.5mm 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS14-05040 Audio-Kabel 0,15 m 2 x 3.5mm 3.5mm Schwarz
shiverpeaks BS14-05040 Audio-Kabel 0,15 m 2 x 3.5mm 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89814435
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS14-05040
EAN/GTIN:
     4017538092311
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinke Y-Adapter
Mit diesem Adapter können Sie z.B. ein Headset mit 4-poligen Klinkenanschluss auf zwei 3-polige Klinken- stecker adaptieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
2 x 3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Klinke Y-Kabel, adapter klinke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.