Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS14-05041 Audio-Kabel 0,25 m 2 x 3.5mm 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS14-05041 Audio-Kabel 0,25 m 2 x 3.5mm 3.5mm Schwarz
shiverpeaks BS14-05041 Audio-Kabel 0,25 m 2 x 3.5mm 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89814404
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS14-05041
EAN/GTIN:
     4017538092328
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinke Y-Adapter
Mit diesem Adapter können Sie z.B. ein Headset mit zwei 3-poligen Klinkenstecker auf einen 4-poligen Klinkenanstecker adaptieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
2 x 3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Klinke Y-Kabel, adapter klinke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.