Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC MH341T Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 305 mm/sek Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSC MH341T Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 305 mm/sek Kabelgebunden
TSC MH341T Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 305 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89448616
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     MH341T-A001-0302
EAN/GTIN:
     5704174463702
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
512 MB
Anzahl Zeichensatz
8
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
276 mm
Tiefe
502 mm
Höhe
326 mm
Gewicht
15700 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
114.3 mm
Farbbandlänge
600 m
Kerndurchmesser
76.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
RS-232 port
1
Optionale Konnektivität
Bluetooth, Ethernet, Seriell (RS-232), Wireless LAN
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
305 mm/sek
Maximum Druckweite
104 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.059,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,81*
€ 1.338,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.117,66*
€ 1.330,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.095,84*
€ 1.304,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,12*
€ 1.282,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,31*
€ 1.260,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
CUT-MH241-0002
ab € 405,76*
Zubehör
TSC
CUT-MH241-0003
ab € 700,46*
Zubehör
TSC
MH241-00-B0-36-20
ab € 110,25*
Zubehör
TSC
MH241-00-P0-36-20
ab € 276,50*
Zubehör
TSC
REW-MH241-0001
ab € 187,21*
Zubehör
TSC
SP-MH241-0024
ab € 99,40*
Zubehör
ARTDEV
ETP 105-149 K76 D180
ab € 22,07*
Zubehör
TSC
MH241-00-P0-60-20
ab € 541,11*
Zubehör
TSC
MH241-00-B0-60-20
ab € 220,52*
Zubehör
TSC
CUT-MH241-0001
ab € 231,47*
Zubehör
TSC
WF-COM-2002
ab € 208,33*
Zubehör
TSC
72-0010001-00LF
ab € 9,06*
Zubehör
TSC
PEL-MH241-0001
ab € 231,37*
Zubehör
TSC
36-0000010-00LF
ab € 15,21*
Zubehör
TSC
PH-MH241-0003
ab € 673,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.