Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4415-1.00 Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bahco 4415-1.00 Bohrer
Bahco 4415-1.00 Bohrer
Bahco 4415-1.00 Bohrer
Bahco 4415-1.00 Bohrer
Bahco 4415-1.00 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443369
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4415-1.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
34 mm
Schaftdurchmesser
1 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.