Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4413-2.00 Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bahco 4413-2.00 Bohrer
Bahco 4413-2.00 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443352
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4413-2.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
49 mm
Schaftdurchmesser
2 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
12 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.