Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 4411-3.50 Bohrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bahco 4411-3.50 Bohrer
Bahco 4411-3.50 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89443328
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4411-3.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (mm)
70 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
18 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.