Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Sit Standard Blau Sitzkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL Sit Standard Blau Sitzkissen
SISSEL Sit Standard Blau Sitzkissen
SISSEL Sit Standard Blau Sitzkissen
SISSEL Sit Standard Blau Sitzkissen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89221653
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     120.050
EAN/GTIN:
     4250694704029
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Für eine einwandfreie, aufrechte Sitzhaltung!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
65 mm
Merkmale
Produkttyp
Sitzkissen
Geeignet für
Stuhl
Produktfarbe
Blau
Waschbar
Ja
Form
Quadratisch
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.