Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GDODE1 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GDODE1 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Getac GDODE1 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89168023
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GDODE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
291.2 mm
Tiefe
380.1 mm
Höhe
77.2 mm
Gewicht
1615 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Line-out
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 236,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,15*
€ 281,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,44*
€ 275,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,30*
€ 263,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,49*
€ 256,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,10*
€ 232,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.