Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 3,5 mm Kabel, Klinkenstecker auf XLR-Buchse, 3 Positionen, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 3,5 mm Kabel, Klinkenstecker auf XLR-Buchse, 3 Positionen, 0,5 m
C2G 3,5 mm Kabel, Klinkenstecker auf XLR-Buchse, 3 Positionen, 0,5 m
C2G 3,5 mm Kabel, Klinkenstecker auf XLR-Buchse, 3 Positionen, 0,5 m
C2G 3,5 mm Kabel, Klinkenstecker auf XLR-Buchse, 3 Positionen, 0,5 m
C2G 3,5 mm Kabel, Klinkenstecker auf XLR-Buchse, 3 Positionen, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89148814
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     41468
EAN/GTIN:
     757120414681
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Das 3,5 mm XLR-Kabel (Stecker auf Buchse) mit drei Positionen ist perfekt für die Verbindung von Geräten mit 3,5 mm Buchsen und Geräten mit XLR-Eingängen geeignet - ideal für Mischpulte, Verstärker und Aktivlautsprecher.

Dieses Audiokabel verfügt über einen 3,5 mm Klinkenstecker (Tip/Ring/Sleeve), was bedeutet, dass dieses Kabel drei Leiter oder drei Pole hat, einschließlich linker und rechter Stereokanäle. Die 3,5 mm Klinkenbuchsen sind an den meisten Stereo-Audiogeräten zu finden, während XLR-Eingänge üblicherweise an Mischpulten, Verstärkern und Aktivlautsprechern anzutreffen sind. Da es sich um ein unsymmetrisches Kabel handelt, werden der linke und der rechte Kanal zusammengelötet, so dass ein Monosignal auf XLR entsteht. Dadurch kann das linke und rechte Stereosignal einer Quelle mit einem 3,5 mm Stereoausgang in ein einzelnes Monosignal umgewandelt werden.

Dieses Audiokabel hat 22 AWG-Leiter, isoliert, unter einer Aluminiumfolienabschirmung und umhüllt von einer weichen PVC-Schale. Der weiche PVC-Mantel reduziert das Risiko, dass das Kabel geknickt und die Leiter beschädigt werden. Erleben Sie langanhaltende Qualität und exzellente Leistung ungeachtet der Verbindung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Gewicht
50 g
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
3.5mm TRS
Anschluss 2
XLR
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
22
Zertifizierung
CE, 2011/65/EU ROHS 2
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.