Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster WOODEN Whiteboard-Markerhalter magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster WOODEN Whiteboard-Markerhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Whiteboard-Markerhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Whiteboard-Markerhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Whiteboard-Markerhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Whiteboard-Markerhalter magnetisch
Legamaster WOODEN Whiteboard-Markerhalter magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-89136964
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-122025
EAN/GTIN:
     8713797099851
Suchbegriffe:
Magnetischer Stiftehalter
Magnetischer Stifteköcher
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Holzteile aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Magnetisch Markerhalter in moderner Holzoptik. Lagert die Boardmarker in horinzontaler Position für eine optimale Verteilung der Tinte und perfekte Schreibqualität. Für einen nachhaltigen Arbeitsplatz: Kombinieren Sie den WOODEN Markerhalter mit unseren anderen WOODEN Produkten. Die Zubehörhalter sorgen für einen aufgeräumten und übersichtlichen Arbeitsplatz. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
62 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
39 mm
Paketgewicht
155 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
130 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
44219999
Merkmale
Produkttyp
Platinenhalter
Material
Holz
Magnetisch
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
FSC mix 70%
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 70 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 180 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.