Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K9210.50 Netzwerkkabel Gelb 50 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik K9210.50 Netzwerkkabel Gelb 50 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
EFB Elektronik K9210.50 Netzwerkkabel Gelb 50 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
EFB Elektronik K9210.50 Netzwerkkabel Gelb 50 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88944767
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K9210.50
EAN/GTIN:
     4049759256661
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Patch-Kabel
Patchkabel
Robust special rubber cable reel, complete with Cat.8.2 S/FTP installation cable, integrated Cat.8.1 data socket, 1 x RJ45 with dust protection cap and 1 x Cat.8.1 RJ45 module with integrated anti-kink sleeve. Excellent for mobile use, for trade fairs, presentations, OB vans, test sections, etc.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
8.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
50 m
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelbrandklasse
Dca
Netzstandard
IEEE 802.3af
AWG Kabelgröße
22
Frequenz
2000 MHz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,17*
€ 457,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,15*
€ 452,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,03*
€ 439,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,77*
€ 423,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,43*
€ 394,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.