Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 7451334 Gehäusebox 24 Disks Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 7451334 Gehäusebox 24 Disks Blau, Transparent
Hama 7451334 Gehäusebox 24 Disks Blau, Transparent
Hama 7451334 Gehäusebox 24 Disks Blau, Transparent
Hama 7451334 Gehäusebox 24 Disks Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88915327
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00051334
EAN/GTIN:
     4007249513342
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
Maximaler Schutz im klassischen Outfit. Das blau-transparente Hama "CD Case 24" verkörpert die perfekte und moderne Art der portablen Archivierung und bietet in diesem Modell sicheren Platz für 24 CDs. Ob Pop, Rock oder Klassik - das Platzangebot ist für alle maßgeschneidert. Hochwertig verarbeitete, antistatische Sleeves schützen Ihre CDs vor Staub und Kratzer. Dank dieser transparenten Doppeltaschen im Inneren können Sie in dem Wallet wie in einem Buch lesen - einfach durchblättern und die gewünschte CD herauspicken. Mit diesem kleinen, smarten Case aus hochwertigem PP sind Sie flexibel, unabhängig und very stylish unterwegs und - die Lieblingsmusik ist immer dabei, wo immer Sie auch sind. So macht Mitnehmen Spaß!.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
155 mm
Design
Etui-Typ
Gehäusebox
CD-Kapazität
24 Disks
Produktfarbe
Blau, Transparent
Material
Kunststoff
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,67*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,70*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,52*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,47*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,75*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,16*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,98*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,71*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,56*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,25*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.