| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-87861796 Herst.-Nr.: 1513,0055 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Canon Pixma IP 4850 Canon Pixma IP 4950 Canon Pixma IX 6500 Series Canon Pixma IX 6520 Canon Pixma IX 6550 Canon Pixma MG 5140 Canon Pixma MG 5150 Canon Pixma MG 5240 Canon Pixma MG 5250 Canon Pixma MG 5300 Series Canon Pixma MG 5340 Canon Pixma MG 5350 Canon Pixma MG 6150 Canon Pixma MG 6200 Series Canon Pixma MG 6250 Canon Pixma MG 8120 Canon Pixma MG 8150 Canon Pixma MG 8200 Series Canon Pixma MG 8240 Canon Pixma MG 8250 Canon Pixma MX 710 Series Canon Pixma MX 715 Canon Pixma MX 882 Canon Pixma MX 885 Canon Pixma MX 890 Series Canon Pixma MX 895 Canon Pixma MG 6120 | | OEM-Code | Canon PGI525PGBK (4529B001), Canon CLI526C (4541B001), Canon CLI526M (4542B001), Canon CLI526Y (4543B001) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone 4-farbig, druckerpatrone für canon, kmp druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |