| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-87861786 Herst.-Nr.: 1648,0001 EAN/GTIN: 4011324372632 |
| |
|
| | |
| Nachfülltinte für Epson 104 (C13T00P140) Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Epson EcoTank ET-2710 Series Epson EcoTank ET-2710 Unlimited Epson EcoTank ET-2711 Epson EcoTank ET-2712 Epson EcoTank ET-2714 Epson EcoTank ET-2714 Unlimited Epson EcoTank ET-2715 Epson EcoTank ET-2720 Epson EcoTank ET-2720 Unlimited Epson EcoTank ET-2721 Epson EcoTank ET-2726 Epson EcoTank ET-2726 Unlimited Epson EcoTank ET-4700 Epson EcoTank ET-4700 Unlimited Epson EcoTank ET-2710 | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 4800 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 70 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |