Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link 14-Slot-Rackmount-Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link 14-Slot-Rackmount-Gehäuse
TP-Link 14-Slot-Rackmount-Gehäuse
TP-Link 14-Slot-Rackmount-Gehäuse
TP-Link 14-Slot-Rackmount-Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87600492
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-FC1420
EAN/GTIN:
     6935364010454
Suchbegriffe:
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Rack Server Chassis
Rack Server Gehäuse
Was dieses Produkt macht
Das 14-Slot-Rackmount-Gehäuse TL-FC1420 wurde speziell für die Aufnahme von 14 TP-Link-Medienkonvertern zur zentralen Stromversorgung entwickelt, wodurch Platz und Stromkabel gespart werden. Der Dauerbetrieb ist für die Glasfaserkommunikation von großer Bedeutung. Daher ist das Gehäuse optional mit einer redundanten Stromversorgung und einer Hot-Swapping-Funktion ausgestattet, mit der der Konverter installiert / entfernt werden kann, ohne das Gehäuse auszuschalten. Um die Leistung zu stabilisieren und die Lebensdauer zu verlängern, sind außerdem zwei Lüfter intern installiert. Zusammen mit Gigabit / Fast Ethernet-Medienkonvertern der FC-Serie ist TL-FC1420 die ideale Lösung für Ihr Medienkonvertierungsnetzwerk.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5580 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.6 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
309 mm
Höhe
86 mm
Technische Details
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Abmessungen (BxTxH)
482 x 309 x 86 mm
Größe (Imperial)
19 "
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.