Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K18068OW Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K18068OW Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Gelb
Armor K18068OW Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87365414
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18068OW
EAN/GTIN:
     3112539759179
Suchbegriffe:
Lasertoner für Brother
Toner Cartridge für Brother
Toner für Brother
Tonerkartusche für Brother
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Einzelpackung
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
HL-L 8360 CDW, MFC L 8900 CDW
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Farbtoner-Seitenleistung
6500 Seiten
OEM-Code
BROTHER TN-426Y
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
339 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
770 g
Weitere Suchbegriffe: Tonerkassette für Brother, toner für brother yellow, lasertoner für brother, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.