| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-87237212 Herst.-Nr.: 1525,4001 EAN/GTIN: 4011324370836 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | DCP J 132 W, DCP J 150 Series, DCP J 152 W, DCP J 152 WR, DCP J 172 W, DCP J 4110 DW, DCP J 4110 W, DCP J 552 DW, DCP J 752 DW, MFC-J 245, MFC-J 4410 DW, MFC-J 4510 DW, MFC-J 4610 DW, MFC-J 470 DW, MFC-J 470 Series, MFC-J 4710 DW, MFC-J 475 DW, MFC-J 650 DW, MFC-J 6520 DW, MFC-J 6720 DW, MFC-J 6920 DW, MFC-J 870 DW, MFC-J 4310 DW | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 600 Seiten | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 14.1 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Ersatz für | LC123BK | | Ursprungsland | Deutschland | | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |