| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-87237154 Herst.-Nr.: 1529,4006 EAN/GTIN: 4011324370959 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | DCP J 4120 DW, DCP J 562 DW, MFC-J 1100 Series, MFC-J 1140 W, MFC-J 1150 DW, MFC-J 1170 DW, MFC-J 1180 DWT, MFC-J 4420 DW, MFC-J 4620 DW, MFC-J 4625 DW, MFC-J 480 DW, MFC-J 5320 DW, MFC-J 5600 Series, MFC-J 5620 DW, MFC-J 5625 DW, MFC-J 5720 DW, MFC-J 680 DW, MFC-J 880 DW, MFC-J 4425 DW | | Seitenergebnis Farbtinte | 550 Seiten | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 5.9 ml | | Ersatz für | LC223M | | Ursprungsland | Deutschland | | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone kmp magenta, druckerpatrone, druckerpatrone magenta, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |