Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoldanPlus Spezial-Aktenschwänze, Farbe: chamois


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
SoldanPlus Spezial-Aktenschwänze, Farbe: chamois
SoldanPlus Spezial-Aktenschwänze, Farbe: chamois
Artikel-Nr.:
     52NSZ-14525-13
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     1452513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Fahne
Akten-Schwanz
Aktenfahne
Aktenschwanz
  • Belastbare Metall-Aufhängevorrichtung, gebrauchsfertig gefalzt
Platzsparende Übersicht Mittels eingearbeiteter Einrastungen werden die Hefter seitlich nebeneinander in Pendelhefterschienen eingehängt, für Büroschränke und Regale, die mit der speziellen Pendelschiene ausgerüstet sind. Spezialklammern und Metalldeckleisten bitte separat bestellen
  • Größe: B x H: 275 x 320 mm
  • Blauer Engel
  • Umweltfreundlicher, extra starker Hefterkarton 320 g/m²
  • 1 Abheftvorrichtung
    Packung: 25 Stück
Weitere Suchbegriffe: aktenfahne chamois, akten fahne, soldan aktenschwanz, Akten-Fahne; Akten-Schwanz; Aktenfahne; Aktenschwanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 12.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,34* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soldan
1452201
ab € 2,44*
Ähnlich
Soldan
1452308
ab € 2,75*
Ähnlich
Soldan
1452301
ab € 2,74*
Ähnlich
Soldan
1452502
ab € 3,35*
Ähnlich
Soldan
1452508
ab € 3,35*
Ähnlich
Soldan
1452501
ab € 3,36*
Ähnlich
Soldan
1452601
ab € 3,35*
Ähnlich
Soldan
1452507
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.