| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-87167945 Herst.-Nr.: PPV-02.36MU/AN EAN/GTIN: 4260534591511 |
| |
|
| | |
| PIL&PED ist ein neuartiges, luftgefülltes Balancekissen mit hochwertiger Stoffhülle aus den bekannten VLUV Stoffen. Es ermöglicht bewegtes, aufrechtes Sitzen jederzeit und überall. Es passt auf alle Bürostühle und man kann es auch auf Reisen mitnehmen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Handpumpe | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 360 mm | | Tiefe | 360 mm | | Höhe | 60 mm | Merkmale | Produkttyp | Sitzkissen | | Geeignet für | Universal | | Abdeckungsmaterial | Polyester, Silikon | | Produktfarbe | Gelb | | Waschbar | Ja | | Form | Rund | | Rutschfest | Ja | | einfaltbar | Ja | | Maximales Lastgewicht | 200 kg | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Reißverschluss | | Waschtyp | Maschinenwäsche | | Maximale Waschtemperatur | 30 °C | Technische Details | Enthält nicht | Phthalate |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, balancekissen 36cm, balance kissen, sitzkissen polyester |
| | |
| |