| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-87167820 Herst.-Nr.: PPV-02.36CGR/AN EAN/GTIN: 4260534591429 |
| |
|
| | |
| PIL&PED ist ein neuartiges, luftgefülltes Balancekissen mit hochwertiger Stoffhülle aus den bekannten VLUV Stoffen. Es ermöglicht bewegtes, aufrechtes Sitzen jederzeit und überall. Es passt auf alle Bürostühle und man kann es auch auf Reisen mitnehmen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Handpumpe | Ja | Merkmale | Produkttyp | Sitzkissen | | Geeignet für | Universal | | Abdeckungsmaterial | Polyester, Silikon | | Produktfarbe | Braun | | Waschbar | Ja | | Form | Rund | | Rutschfest | Ja | | einfaltbar | Ja | | Maximales Lastgewicht | 200 kg | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Reißverschluss | | Waschtyp | Maschinenwäsche | | Maximale Waschtemperatur | 30 °C | Technische Details | Enthält nicht | Phthalate |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Ballkissen, Ballsitzkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, balancekissen 36cm, balance kissen, sitzkissen polyester |
| | |
| |