Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B78B Druckerpatrone Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP B78B Druckerpatrone Kompatibel Schwarz
KMP B78B Druckerpatrone Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86487190
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1522,4801
EAN/GTIN:
     4011324370652
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
DCP 185 C, DCP 380 Series, DCP 385 C, DCP 387 C, DCP 395 CN, DCP 585 CW, DCP 6690 CW, DCP J 715 W, MFC 490 CN, MFC 490 CW, MFC 490 Series, MFC 5490 CN, MFC 5890 CN, MFC 5895 CW, MFC 6490 CW, MFC 6690 CW, MFC 6890 CDW, MFC 6890 CW, MFC 790 CW, MFC 790 Series, MFC 795 CW, MFC 990 CW, MFC-J 615 W, DCP 383 C
Seitenergebnis schwarze Tinte
450 Seiten
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
12.7 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ersatz für
LC1100BK
Ursprungsland
Deutschland
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.