Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lerche 45119 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lerche 45119 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Edelstahl
Lerche 45119 Büro- & Bastelschere Gerader Schnitt Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86425540
Hersteller:
     Lerche
Herst.-Nr.:
     45119
EAN/GTIN:
     4016746451194
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Büroschere Das perfekte Programm für Atelier, Büro, Labor. Scheren aus spezialgehärtetem Chromstahl mit unübertroffenen Schnitteigenschaften. Scherenblätter mit echter Schraube, messerscharf und präzise verarbeitet, mit weichem, gleichmäßigem Gang bis zur Spitze. Schwarze, handgerecht geformte Kunststoffgriffe aus bruchfestem Polyamid. Jedes Modell in umweltfreundlicher Kartonverpackung mit EAN-Code.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Merkmale
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Eins/Eine(r)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Griffgeometrie der Schere
Gerader Griff
Form der Scherenspitze
Feine Tipps
Materiallgriff
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3375
ab € 11,16*
Ähnlich
Acme United
E-34181 BP
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.