Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Schere E-34181 BP 20,4cm rostfreier Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/637/a013637v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/637/a013637v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172062590
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-34181 BP
EAN/GTIN:
     4027521341814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Westcott Universalschere 204mm Rechtshänder Stahl schwarz
Weitere Informationen:
Form:
asymmetrisch, Langauge
Länge:
204
Garantiedauer:
3 Jahre
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff, 100 % recycelt
Farbe des Griffes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universalschere
Klingenspitze:
spitz
Länge in Zoll:
(8")
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, universalschere rechtshänder, allzweckschere, universalschere 204mm, Allzweckscheren, Bastelscheren, Büroscheren, Haushaltsscheren, Papierscheren, Scheren, Universalscheren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,58*
€ 1,18*
3 Tage
275
€ 5,95*
ab € 0,61*
€ 1,20*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
7690790
ab € 1,79*
Ähnlich
Maul
7690890
ab € 2,44*
Ähnlich
Lerche
45119
ab € 8,78*
Ähnlich
WEDO
9778 N
ab € 0,81*
Ähnlich
WEDO
989 8
ab € 3,69*
Ähnlich
Acme United
E-32170 00
ab € 2,39*
Ähnlich
Acme United
E32081
ab € 2,84*
Ähnlich
Acme United
E-3118100
ab € 0,70*
Ähnlich
Soennecken
3376
ab € 0,60*
Ähnlich
Soennecken
3406
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.