Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech C920e HD 1080p Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech C920e HD 1080p Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech C920e HD 1080p Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech C920e HD 1080p Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech C920e HD 1080p Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech C920e HD 1080p Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech C920e HD 1080p Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86364340
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001384
EAN/GTIN:
     0097855164001
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
webcam logitech 1920 x 1080
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
322 mm
Höhe des Versandkartons
291 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl
2
Kabellänge
1.5 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
77 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
213.3 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
43.3 mm
Gewicht
162 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
3 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Gesichtserkennung
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Autofokus
Ja
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Pop Up
Diagonales Blickfeld
78 °
Weitere Suchbegriffe: web cam, logitech web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.