Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL E Series E2221HN Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL E Series E2221HN Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2221HN Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2221HN Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2221HN Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2221HN Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2221HN Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2221HN Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL E Series E2221HN Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86059599
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-E2221HN
EAN/GTIN:
     5397184409510
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Ein erschwinglicher 54,6cm (21,5")-Monitor für Ihre tägliche Arbeit. Elegantes Design, Full-HD-Auflösung und Dell Display Manager.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
345973
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4900 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
512.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
171 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
397.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
3140 g
Breite (ohne Standfuß)
512.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
52.4 mm
Höhe (ohne Standfuß)
303.7 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2700 g
Rahmenbreite (Seite)
17.8 mm
Rahmenbreite (oben)
17.8 mm
Rahmenbreite (unten)
17.8 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
10 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.7 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
16 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.7 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch
35.16 kWh
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
TN
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.2482 x 0.2482 mm
Pixeldichte
102 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
476.64 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
268.11 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
54.68 cm
Farbskala
83 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,25*
€ 207,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
HMH00
ab € 730,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.