Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pure Ink 170745990074 Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pure Ink 170745990074 Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Pure Ink 170745990074 Druckerpatrone Kompatibel Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85998009
Hersteller:
     Pure Ink
Herst.-Nr.:
     170745990074
EAN/GTIN:
     4056508021562
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
XP ( 5100 / 5105 ) / WF ( 2860DWF / 2865DWF ) / C13T02W64010 / T02W6
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
OEM-Code
502XL / T02W6
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.