Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI-65BK Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon CLI-65BK Druckerpatrone Original Schwarz
Canon CLI-65BK Druckerpatrone Original Schwarz
Canon CLI-65BK Druckerpatrone Original Schwarz
Canon CLI-65BK Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85904043
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     CLI65BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
PIXMA PRO-200
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
12.6 ml
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4216C001
ab € 13,35*
Ähnlich
Canon
CLI65GY
ab € 13,33*
Ähnlich
Canon
CLI65LGY
ab € 13,34*
Ähnlich
Canon
CLI65M
ab € 13,34*
Ähnlich
Canon
CLI65PM
ab € 13,32*
Ähnlich
Canon
CLI65Y
ab € 13,26*
Ähnlich
Canon
CLI65PC
ab € 13,32*
Ähnlich
Ampertec
CLI-65KIT4
ab € 34,63*
Ähnlich
Ampertec
CLI-65KIT8
ab € 69,09*
Ähnlich
Ampertec
CLI-65BK
ab € 10,15*
Ähnlich
Ampertec
CLI-65C
ab € 10,15*
Ähnlich
Ampertec
CLI-65GY
ab € 10,20*
Ähnlich
Ampertec
CLI-65LGY
ab € 10,16*
Ähnlich
Ampertec
CLI-65M
ab € 10,15*
Ähnlich
Ampertec
CLI-65PC
ab € 10,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.