Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic WAMS-08BT MK2 2-Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic WAMS-08BT MK2 2-Wege
Omnitronic WAMS-08BT MK2 2-Wege
Omnitronic WAMS-08BT MK2 2-Wege
Omnitronic WAMS-08BT MK2 2-Wege
Omnitronic WAMS-08BT MK2 2-Wege
Omnitronic WAMS-08BT MK2 2-Wege
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85669921
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13107006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
MP3 Stick
MP3-Player
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
7750 g
Tieftönerdurchmesser (imperial)
8 Zoll
Tieftönerdurchmesser
200 mm
Paketgewicht
8500 g
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Audio
RMS-Leistung
40 W
Musik Energie
60 W
Empfindlichkeit
90 dB
Sound Drucklevel (max)
106 dB
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
65 W
Merkmale
Lautsprechertyp
2-Wege
Eingebauter Verstärker
Ja
Lautsprecherplatzierung
Flur, Wandmontierbar
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Audio-RCA-Eingänge
1
Menge USB 2.0-Anschlüsse
1
6,35 mm (1/4-Zoll) Eingang
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,64*
€ 329,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,37*
€ 316,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,71*
€ 286,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,83*
€ 273,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,70*
€ 242,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.