Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XS8C4A1DPP20 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XS8C4A1DPP20 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor
Schneider Electric XS8C4A1DPP20 Näherungssensor Induktiver Näherungssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85616044
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS8C4A1DPP20
EAN/GTIN:
     3389119058421
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
241 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Gewicht
244 g
Höhe
40 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-25 - 70 %
Merkmale
Typ
Induktiver Näherungssensor
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.