Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5ST2206 Kombi-Busleiste Grau Gabelverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5ST2206 Kombi-Busleiste Grau Gabelverbindung
Siemens 5ST2206 Kombi-Busleiste Grau Gabelverbindung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85528139
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST2206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
1 phasenschiene siemens
phasenschiene siemens
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anschlussart
Gabelverbindung
Querschnitt
16 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 16mm²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.