Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal AX 1181.000 Wandmontiertes Regal Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85472974
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1181.000
EAN/GTIN:
     4028177813113
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ral7035
schaltschrank rittal
schaltschrank
Kompakt-Schaltschrank AX Basisschrank AX, Stahlblech

Der Kompakt-Schaltschrank AX mit eingeprägten Gehäusenocken in Dach, Boden und Seite bildet das bekannte 25 mm-System-Raster aus dem VX25 Großschrank ab. Dank dieses einzigartigen, patentierten Systems sind die AX Kompakt-Schaltschränke auf alle Ausbau- und Nachrüstfälle vorbereitet. Systemkomponenten und -zubehör lassen sich auf Schienen ohne Bohren einfach, schnell und sicher einbauen und nachrüsten.

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
59500 g
Merkmale
Typ
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe
Hellgrau
Material
Polyurethan (PU), Zink Stahl
Vordertürenkonstruktion
Stahl
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Art der Vordertür
Blind
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,41*
€ 332,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,74*
€ 329,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,02*
€ 321,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,64*
€ 314,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,09*
€ 289,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,88*
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,89*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 38,94*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 40,79*
Zubehör
Rittal
2515400
ab € 24,32*
Zubehör
Rittal
2394400
ab € 27,61*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,95*
Zubehör
Rittal
2820410
ab € 19,05*
Zubehör
Rittal
2820420
ab € 22,60*
Zubehör
Rittal
2820081
ab € 22,765*
Zubehör
Rittal
2820082
ab € 72,70*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,67*
Zubehör
Rittal
2565200
ab € 16,24*
Zubehör
Rittal
2575100
ab € 14,48*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.