Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ComPact NSXm Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse Typ A 3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ComPact NSXm Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse Typ A 3P
Schneider Electric ComPact NSXm Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse Typ A 3P
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85443937
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV426471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
1420 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
570 A
Nennspannung
690 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
1456 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Typ
Typ A
Anzahl der Pole
3P
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Verschmutzungsgrad
3
Auslösemethode
Thermomagnetisch
Installationstyp
DIN-Schiene
Produktfarbe
Grün, Grau
Zertifizierung
EN 60947-2 UL 508 NEMA AB1 IEC 60947-2 EAC CB CCC
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS, WEEE
Enthält nicht
Quecksilber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,09*
€ 661,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,70*
€ 658,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,60*
€ 625,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,51*
€ 586,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,79*
€ 547,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.