Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BR6513019011 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hager BR6513019011 Kabelkanal-Zubehör
Hager BR6513019011 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85440735
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR6513019011
EAN/GTIN:
     4012740896672
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
hager brüstungskanal pvc
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Breite
130 mm
Höhe
68 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 31,08*
€ 36,99
pro Meter
ab 2 Meter
€ 27,24*
€ 32,42
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,07*
€ 31,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,91*
€ 29,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,35*
€ 28,98
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,41*
€ 24,29
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
BRTB
ab € 5,54*
Zubehör
Tehalit
BR130WK9011
ab € 8,56*
Zubehör
Tehalit
BR651305H9011
ab € 25,22*
Zubehör
Hager
BR65X9
ab € 2,41*
Zubehör
Tehalit
BR6513089011
ab € 39,88*
Zubehör
Tehalit
BR65130W9011
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.